中興化成工業
超高分子量ポリエチレンテープ(帯電防止タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
25
25
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58103818
品番
AUB112B28X25X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
帯電防止タイプの超高分子量ポリエチレン粘着テープです。
耐摩耗性に優れます。
フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。
セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。
用途
硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長。
コンベヤガイドのライニング。
静電気を嫌う工程に。
トラスコ品番
682-3554
材質
基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.28
色
ブラック
備考
切断にはカッターが必要
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0~80
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
120