曜日別特売
22210SW アズピュア CRウェア(フード別・サイドファスナー型[CL100]) アズピュア(アズワン) 58104663

アズピュア CRウェア(フード別・サイドファスナー型[CL100])

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ5L
内容量1着注文コード58104663品番22210SW
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,797
販売価格(税別)
5,270

導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
裾・袖・腰ゴム入り。

サイズ5L仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、クラス100対応その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。胸囲(cm)142混率(%)ポリエステル100股下(cm)85総丈(cm)182表面抵抗値(Ω)106~9/□裄丈(cm)96アズワン品番1-2264-16生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。
※フード・マスク・手袋・靴は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする