アイウッド
取替用ナイロンコード スタンダードシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(m)
10
10
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58106844
品番
90580
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。
価格がリーズナブルなスタンダードタイプです。
形状
丸型
長さ(m)
10
質量(g)
80
太さ(mm)
2.4
色
白
トラスコ品番
216-9714