曜日別特売
VF80-W ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエア 58107885

※本体画像

VF80-W ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエア 58107885
VF80-W ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエア 58107885
VF80-W ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエア 58107885
VF80-W ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエア 58107885
VF80-W ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエア 58107885
VF80-W ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエア 58107885
VF80-W ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器 ニッケンハードウエア 58107885

ViewFlood(ビューフラッド)看板用LED投光器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1台注文コード58107885品番VF80-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

VF80はVF40よりも一回り大きいボディサイズで、看板H寸法3M~4.5Mの中型サインに最適な消費電力75W。
柔らかい光の広角105度と、しっかり飛ばす狭角30度の2種配光に加え、白と黒から選べる本体カラーを設定。

用途中型看板サイン投光器消費電力(W)75入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65色温度(K)5000ボディーカラー使用可能目安中型看板用/板面H寸法3M程度調光方式×電球の種類LED配光タイプ広角105°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする