ステンレス(SUS304)引抜パイプ

(24件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
外径30(Φmm)
30
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
6.35
7.0
8.0
9.0
9.53
10.0
11.0
12.0
12.7
13.0
14.0
15.0
15.9
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
22.0
23.0
24.0
25.0
25.4
28.0
30.0
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
28
長さ2000(mm)
厚さ4(mm)
4
0.5
1.0
1.5
0.8
1.2
2.0
0.889
2.5
3.0
0.89
1.65
4.0
5.0
4.5
5.5
6.0
3.5
6.5
7.5
8.0
2
3
1
5
6
8
内容量1本注文コード58108535品番30.0×4.0×2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。

外径(Φmm)30長さ(mm)2000厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長尺品の為、階段、エレベーターを使用しての納品が困難の為、
階上への納品が不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03550575
2024-02-22
用途: 機械加工

早急に対応していただき助かりました。納期に間に合いそうです。

対象商品 : 03552106
2021-12-10
用途: 物干し用

天井より吊るし物干し用として使用。2mm厚で正解でした。

対象商品 : 03552018
2021-02-24
用途: 船舶のオーニング自作
サービス業

必要としているサイズはホームセンターでは入手困難なため購入いたしました、4mと長尺なため配送が可能か不安でありましたが、紙ロールの筒に納められ非常に満足でした。サイズも豊富で今後も安心し発注できます。

7が参考にしています
対象商品 : 03550426
2019-09-09
用途: 試作製作

引き抜きの細萓入手でき助かりました。シームレスですので、旋盤加工で寸法調整して使ってます。品質素晴らしいと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 03550663
2019-03-07
用途: 竹ひご作り
熊野古道探訪プロジェクトサービス業

太い竹ひごを作りたくて ステンレスパイプで作ることを思い付き パイプを購入 使って見ると 結構優れもの 500鉢余りの紫陽花の支柱作りに
重宝している

2が参考にしています
対象商品 : 03550514
2018-11-17
用途: 歯科技工の治具として
医療法人社団ハロー歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

お安く手に入り、重宝しています。製品の精度もバッチリです。

2が参考にしています
対象商品 : 03551485
2018-08-28
用途: 回転ブラシのシャフト
株式会社 板東電機電気・ガス・熱供給・水道業

満足しています。10.0x3.0x4000も欲しいです。

対象商品 : 03552045
2022-06-04
用途: セーリングの際、落水者の救助用に使うテレスコピック・ダンブイの部品として使用

これまで内径25Φの塩ビパイプに外径25Φのステンレスパイプを差し込んでテレスコピック・ダンブイとして使用していたが、嵌め合いがきつすぎるという不具合があったので、径のやや細い24Φのステンレスパイプに変更した。24Φのステンレスパイプはここでしか販売していないので助かります。ただ、必要とするのは2m弱なのに、4mの長さがあり、半分使わないのでもったいない。切断したものの販売もして頂けるとありがたいのですが・・・。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3623:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする