曜日別特売
M-538-7 PEカラー平テープ ユタカメイク 58109285

※メイン画像

M-538-7 PEカラー平テープ ユタカメイク 58109285
M-538-7 PEカラー平テープ ユタカメイク 58109285

PEカラー平テープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード58109285品番M-538-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途
一般荷造り、結束などに。
太さ(Φmm)50長さ(m)500材質ポリエチレン(PE)質量(g)450トラスコ品番175-9833タイプ軽量タイプアズワン品番64-3965-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする