X30#75 PETフィルム ルミラー TORAY(東レ) 58110956

※製品写真

PETフィルム ルミラー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
厚さ(μm)75
内容量1巻注文コード58110956品番X30#75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。

用途
電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ
幅(mm)1000長さ(m)10厚さ(μm)75テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58110983
2022-11-01
用途: 作業時、出荷時の製品保護
製造業

柔軟性、接着性、強度など、全体的に適度で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする