TSUNODA(ツノダ)
FIT(F型) ニッパー バネ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
58111024
品番
FNH-125
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!鉄線、銅線、アルミワイヤー、より線の切断に
全長(mm)
134
トラスコ品番
853-5072
質量(g)
110
頭部厚(mm)
10
頭部幅(mm)
17
切断能力(Φmm) 鉄線
1
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
先端長(mm)
20
柄幅(mm)
42
切断能力(Φmm) より線
2
切断能力(mm)ステンレス
Φ1.0