TSUNODA(ツノダ)
FIT マイクロニッパー(バネ付) 125mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
58111067
品番
KT-301S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
アルミワイヤーの切り口が綺麗に切れます!
全長(mm)
130
質量(g)
65
切断能力(mm)
(鋼線)Φ0.6
頭部厚(mm)
7
頭部幅(mm)
14
切断能力(Φmm) 銅線
2
先端長(mm)
14
柄幅(mm)
50
切断能力(mm)ステンレス
Φ0.9