※製品写真
TORAY(東レ)
PETフィルム ルミラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
厚さ(μm)
480
50
75
100
125
188
250
300
350
480
幅(mm)
500
1000
500
テープ幅(mm)
500
1000
500
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58111157
品番
H10#500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
用途
電気絶縁用(モーター、トランス)
幅(mm)
500
長さ(m)
10
厚さ(μm)
480
色
乳白
テープ幅(mm)
500
規格
UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)
テープ長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200