TSUNODA(ツノダ)
軽量アルミハンドル 大型ケーブルカッター
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
全長(mm)
805
450
605
805
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58111234
品番
CA-800AL
参考基準価格(税別)
¥35,070
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
アルミハンドルで軽量化を実現!機動性に優れ電設工事をサポートします!
全長(mm)
805
トラスコ品番
853-3636
質量(g)
2790
切断能力(mm)
(ケーブル)Φ39
頭部厚(mm)
17
頭部幅(mm)
84
先端長(mm)
62
柄幅(mm)
163
切断能力(mm
2
)IV線
500
アズワン品番
64-8437-43
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表