PM-120 ミニ精巧ニッパー TSUNODA(ツノダ) 58111304

 

PM-120 ミニ精巧ニッパー TSUNODA(ツノダ) 58111304
PM-120 ミニ精巧ニッパー TSUNODA(ツノダ) 58111304

ミニ精巧ニッパー

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード58111304品番PM-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100

頭部が薄く細いので、入り組んだ箇所の切断に威力を発揮!

全長(mm)125トラスコ品番828-3572質量(g)60頭部厚(mm)6頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1.8先端長(mm)13柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58111304PM-12014782304OMMN-125PM-120 マイクロニッパー 高品質 モノタロウ 14782304マイクロニッパー 高品質モノタロウ1丁
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58111304
2018-06-29
用途: ケーブルタイのカット他
サービス業

狭い場所でもカットできる小型で、軽く切れ味も良い。

対象商品 : 58111304
2018-03-15
用途: 基盤修理など
運輸・通信業

バネ付きで作業がしやすく 細身の為 隙間入れやすきく 切れ味抜です
よく考えられた商品だと思います
ホームセンターニッパーからの買い替えましたが
使いやすい!

対象商品 : 58111304
2018-06-08
用途: 小物の切断
Amaz技術コンサルティング合同会社

精密な作業がし易く、コストパフォーマンスにも優れている。

対象商品 : 58111304
2017-11-15
用途: 基板への部品実装に

小型ながら精度が良く、切れ味がなかなか落ちません。
一般的な基板への部品実装では、これ1本で足りると思います。

対象商品 : 58111304
2015-09-10
用途: 電子機器製作

刃先がスリムで食いつきもよく、使いやすいです。
同価格帯のものよりも切断能力が高いようですので、耐久性にも期待が持てます。

対象商品 : 58111304
2015-04-10
用途: プリント基板の部品取り付け作業

プリント基板の部品取り付け作業には最適です。うまく切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする