特長画像4
RIP-TIE
キャリングテープホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック
トラスコ品番
577-5452
注文コード
58111360
品番
CT-B-BK
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
カラビナ×面ファスナーストラップで、テープ類を吊るしてスマートに管理することができます。
ツールベルト・バッグ・ラックなどに吊り下げ可能です。
サイズ、カラーバリエーションも豊富です。
仕様
耐久使用回数:10000回
トラスコ品番
577-5452
材質
ナイロン
長さ(mm)
406
幅(mm)
19
色
黒