曜日別特売
TM-01 Trinityニッパー 120mm TSUNODA(ツノダ) 58111891

Trinityニッパー 120mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58111891品番TM-01
参考基準価格(税別)¥4,580販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!針金からプラスチックまで色々な線材の切断が可能

全長(mm)119トラスコ品番785-2789質量(g)60頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)12柄幅(mm)52切断能力(mm)プラスチックΦ2.5切断能力(Φmm) より線1.25切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58111891
2017-03-21
用途: 釣りの耕作用として

軽量で手触りも良いので、細かな作業に使っています。
とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする