26468-250 スチール脚スタッキングチェア ストア・エキスプレス 58112017

26468-250 スチール脚スタッキングチェア ストア・エキスプレス 58112017
26468-250 スチール脚スタッキングチェア ストア・エキスプレス 58112017
26468-250 スチール脚スタッキングチェア ストア・エキスプレス 58112017

スチール脚スタッキングチェア

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1脚注文コード58112017品番26468-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

【商品特徴】ポリプロピレン製の座面と背もたれに、スチール製の脚を組合わせたスタッキングチェア。 4脚までスタッキングできます。

材質背・座:ポリプロピレン フレーム:スチール質量(kg)6.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×50×76(座高44.5)座面寸法(幅W×奥行D)(cm)44×42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,180/税込1,298
北海道地方数量1につき2,260/税込2,486
沖縄地方数量1につき2,780/税込3,058
離島数量1につき2,780/税込3,058
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする