曜日別特売
TM-15 Trinity先細(セミフラッシュ)ニッパー 120mm TSUNODA(ツノダ) 58112031

 

TM-15 Trinity先細(セミフラッシュ)ニッパー 120mm TSUNODA(ツノダ) 58112031
TM-15 Trinity先細(セミフラッシュ)ニッパー 120mm TSUNODA(ツノダ) 58112031
TM-15 Trinity先細(セミフラッシュ)ニッパー 120mm TSUNODA(ツノダ) 58112031

Trinity先細(セミフラッシュ)ニッパー 120mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58112031品番TM-15
参考基準価格(税別)¥4,930販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!刃の傾きが10度で部品を手に持って切ることが可能!間隔の狭い部品の切り取りに最適です。

全長(mm)121トラスコ品番785-2924質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)14柄幅(mm)52切断能力(mm)プラスチックΦ2.5切断能力(Φmm) より線1.25切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58112031
2017-06-14
用途: プラモデルのゲート切り
飲食業

作りがしっかりしてます。
サンドイッチ構造の蝶番がこのメーカー独自の構造でいいですね。
ゴッドハンドニッパーの製造元らしいです。
切れ味については自分で研いだステンレスニッパーの方がよく切れました。
自分の研ぎ方が間違っていなかったことが確認できて良かったです。
歯厚があるので末永く使えると思います。
このニッパーも研ぎながら使えばアルティメットニッパー以上に切れるようになると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする