曜日別特売
23345-142 テーブル付きブースソファ ストア・エキスプレス 58112060

 

23345-142 テーブル付きブースソファ ストア・エキスプレス 58112060
23345-142 テーブル付きブースソファ ストア・エキスプレス 58112060
23345-142 テーブル付きブースソファ ストア・エキスプレス 58112060
23345-142 テーブル付きブースソファ ストア・エキスプレス 58112060

テーブル付きブースソファ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード58112060品番23345-142
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

【商品特徴】視線を遮るパネルが、作業の集中度や休憩の質を向上。 ゆったり座れるシートと、背面・側面のパネルを組み合わせたテーブル付のブース型ソファ。緩やかなカーブにカットしたデザインのサイドパネルが、適度なセミクローズド空間をつくり、仕事の合間のリフレッシュや、個人の集中スペースにぴったりです。 パソコン作業もできるテーブル付き。

用途※ご注意ください 組立式ソファは、ボルトやネジの緩みを定期的に点検して締めなおし、緩んだまま使用しないでください。材質パネル・座:合板テーブル・フレーム:繊維板(MDF)質量(kg)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×125(座高42)寸法(幅W×奥行D)(cm)【座面】69×50【天板】35×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,780/税込3,058
北海道地方数量1につき4,890/税込5,379
沖縄地方数量1につき6,480/税込7,128
離島数量1につき6,480/税込7,128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする