ストア・エキスプレス
ロビーベンチソファ ダークグレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
幅(mm)
1200
600
1200
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58112096
品番
7193-562
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
【商品特徴】開放感と調和のとれたロビーに。移動も組み合わせもラクラク簡単。 座面裏に片側だけ連結パーツが付属しているため、隣接するソファを連結することが可能です。
材質
張地:ポリエチレン 中芯:木枠・ポリウレタン・チップウレタン
幅(mm)
1200
質量(kg)
18
色
ダークグレー
高さ(mm)
400
奥行(mm)
600
キャスター
なし
背もたれ
なし
肘掛
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1につき
¥
3,480
/
税込
¥
3,828
離島
数量1につき
¥
3,480
/
税込
¥
3,828