曜日別特売
FS-700BK ICHIGO ICHIE エレガントステッキ(折畳・細身) マキテック 58113117

ICHIGO ICHIE エレガントステッキ(折畳・細身)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード58113117品番FS-700BK
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

上品な花柄をモチーフにしたステッキ

付属品収納袋付き材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン、折りたたみ・収納袋:ナイロンブラック質量(g)約295長さ(cm)75.5~85.5(伸縮5段階調節2.5cm間隔)寸法(Φmm)杖先ゴム:16材質(支柱)アルミ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする