FS-60BK ICHIGO ICHIE 折りたたみステッキFS-60(折畳・細身) マキテック 58113187

ICHIGO ICHIE 折りたたみステッキFS-60(折畳・細身)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
黒小花
内容量1本注文コード58113187品番FS-60BK
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

主張しすぎない花柄ステッキ

付属品収納袋付き材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン、折りたたみ・収納袋:ナイロン黒小花質量(g)約250長さ(cm)73~83(伸縮5段階調節2.5cm間隔)寸法(Φmm)杖先ゴム:16材質(支柱)アルミ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする