名古屋ダイヤモンド工業
精密用ヤスリ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
形状
三角
全長(mm)
140
幅(mm)
2.8
注文コード
58113282
品番
NDSSA12
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
形状・全長・幅
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
140
ヤスリ部寸法(mm)
40
幅(mm)
2.8
厚さ(mm)
2.8
形状
三角