名古屋ダイヤモンド工業
鉄工用ヤスリ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
形状
丸
全長(mm)
200
幅(mm)
4.6
注文コード
58113386
品番
NDTMA08
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
形状・全長・幅
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
200
ヤスリ部寸法(mm)
70
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
4.6
形状
丸
外径(Φmm)
4.6
適合材
鉄工