名古屋ダイヤモンド工業
鉄工用ヤスリ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
形状
角
全長(mm)
200
幅(mm)
4.3
注文コード
58113395
品番
NDTKA08
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
形状・全長・幅
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
200
ヤスリ部寸法(mm)
70
幅(mm)
4.3
厚さ(mm)
4.3
形状
角
適合材
鉄工