曜日別特売
FS-10YF ICHIGO ICHIE 充実ステッキFS-10(伸縮・カラー) マキテック 58113467

ICHIGO ICHIE 充実ステッキFS-10(伸縮・カラー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
黄花柄
内容量1本注文コード58113467品番FS-10YF
参考基準価格(税別)¥6,720販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

カラーバリエーション豊富な折り畳みステッキ

黄花柄長さ(cm)74.5~82(伸縮4段階調節2.5cm間隔)質量(g)約270寸法(Φmm)杖先ゴム:16材質(支柱)アルミ材質握り部:木製、収納袋:ナイロン付属品収納袋付きアズワン品番64-8277-49

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする