YRS-165-60 グローバルソー造作用チップソー (造作達人) モトユキ 58113885

グローバルソー造作用チップソー (造作達人)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)165
歯数60
内容量1枚注文コード58113885品番YRS-165-60
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ヤニ・接着剤の付着を大幅カット!ブラックフッ素コーディングがヤニや接着剤の付着を抑えます。
歯数が多いから切断面に差が出る!切断面の木端欠けを解消!
シャープな切れ味&長寿命!摩耗に強い高硬度チップを採用!

用途
造作用。
外径(Φmm)165穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6歯数60適合電動工具集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ最高使用回転速度(min-1)6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58113876
2019-08-08
用途: 日曜大工
建設業・工事業

切れ味抜群。切断時の音は割と大きくないがもっと低騒音になると助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする