曜日別特売
OM-10SD ICHIGO ICHIE おでかけマスコット マキテック 58113914

ICHIGO ICHIE おでかけマスコット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個タイプ柴犬注文コード58113914品番OM-10SD
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ステッキの転倒防止に使えるマスコット

質量(g)25タイプ柴犬寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×12×6主材質生地(ポリエステル)、目・鼻:ABS、滑り止め:SBR

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする