※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ステンレス製メッシュラック 下段開放型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
高さ(mm)
1838
1533
1838
奥行(mm)
459
307
459
611
間口(mm)
1209
909
1209
1828
棚段数(段)
2
2
3
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58113968
品番
TSM-SB-6442
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥97,090
下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。
アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途
各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
トラスコ品番
650-2716
材質
本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂
高さ(mm)
1838
奥行(mm)
459
間口(mm)
1209
パイプ径(Φmm)
25.4
組立時間
1人30分
棚段数(段)
2
均等積載量(kg/段)
250
有効間口(mm)
1129
最大積載量(kg/台)
1000
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等荷重でご使用ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません