曜日別特売
7213(K-1200) トレカット KOVAX(コバックス) 58114393

7213(K-1200) トレカット KOVAX(コバックス) 58114393
7213(K-1200) トレカット KOVAX(コバックス) 58114393

トレカット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ4面カット、のり付きタイプ
仕上がり目P1200とP1500の中間相当
内容量1箱(50枚)注文コード58114393品番7213(K-1200)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

トレカットは塗装面のゴミ・ブツ取り及びタレ・流れの除去を目的に開発された、全く新しい研磨材であり、従来の研磨紙や砥石と比較して、下記の点において著しく優れた効果を発揮します。
5タイプの切削力と仕上がりであらゆるゴミ・ブツ・タレ・流れに対応できます。
空研ぎで研磨できるのでゴミや塗料のタレ・溜り・流れの除去具合を目視しながら作業できます。(水研ぎも可)
3タイプの形状(シート・8面カット・4面カット)と、平面・R面・逆R面に対応した5種類のアタッチメントの組み合わせが、あらゆる部位の研磨を可能にします。

用途塗装面のゴミ・ブツ取り、タレ・流れ除去、パネル際の溜り除去仕上がり目P1200とP1500の中間相当寸法(mm)70×114(分割前)オレンジ(K-1300)タイプ4面カット、のり付きタイプ仕様自動車補修塗装ポリッシング工程での大きなゴミ・塗料の溜り・タレの除去。危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58114384
2022-08-13
用途: 塗装の研磨

比較的硬めのシートの為、平面が出しやすく、長持ちするのも良い

2が参考にしています
対象商品 : 58114427
2021-05-29
用途: 塗装作業の仕上げ

塗装作業の磨きなさい少し大きめの埃を取るときに最初にこちらのピンクで削りそのあともう少し細かい1200ブルー、その後1500ブラックという風にあてると磨きが綺麗に仕上がります

1が参考にしています
対象商品 : 58114436
2020-04-03
用途: 模型塗装時の表面処理

糊が付いているので手が滑ることも無く、基本的に目詰まりしない仕様なので非常に削りやすいです。

対象商品 : 58114454
2018-05-30
用途: プラモデルの麺仕上げ
製造業

大変便利です。ある程度硬さがあるので当て板が必要無い、それにコシも有るから削り過ぎない、メラニンスポンジでこすれば復活する。セットは高いけど、趣味程度なら何年で使い切れるのか?大変良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 58114436
2018-09-07
用途: 塗装後のブツ取り
自動車・二輪車・自転車関連業

乾式なので状態が分かりやすくて使いやすいので、愛用しています。

対象商品 : 58114436
2015-05-19
用途: 塗装面のブツ取り

カラ研ぎで使えるので塗面の状態は見やすいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする