曜日別特売
381-501 レタンPGカラーマッチングスプレー 関西ペイント 58114603

レタンPGカラーマッチングスプレー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード58114603品番381-501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

調色チェック用ツヤだし溶剤。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58114603
2021-09-06
用途: 塗装前の色を見るため。
自動車・二輪車・自転車関連業

塗料を調合して色合わせの為、ためし塗りをする際に使用してます。クリアーを塗装した時の色味等の比較に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする