曜日別特売
NTS90200LJ9 LED電源ユニット調光 1~100% Panasonic(パナソニック) 58115375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED電源ユニット調光 1~100%

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード58115375品番NTS90200LJ9
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売)

仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)0.3入力電圧(V)AC100~242調光範囲約1%~100%
注意
※販売は国内流通内に限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする