※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
LED電源ユニット無線調光タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
58115506
品番
NTS90201RY9
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
WiLIA無線調光電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)
制御方式
無線通信920MHz帯(WiLIA)
入力電圧(V)
AC100~242
調光範囲
約5%~100%
質量(kg)
0.5
仕様
調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)
注意
※販売は国内流通内に限ります。