SN1121P-60 スキルネットSN ストレート形 日本レヂボン 58116116

SN1121P-60 スキルネットSN ストレート形 日本レヂボン 58116116
SN1121P-60 スキルネットSN ストレート形 日本レヂボン 58116116

スキルネットSN ストレート形

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)112
粒度60
内容量1箱(20枚)注文コード58116116品番SN1121P-60
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。
長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。
あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。
きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。
軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。

用途
アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断
粒度60穴径(Φmm)15外径(Φmm)112厚さ(mm)1P砥材Cタイプ1P(ガラス基材1枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08062494
2018-09-25
用途: FRP切断

この手が一番無難ですね。刃もちもいいです。研磨の場合は研磨専用にして、切断も専用で使った方がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする