日本レヂボン
スキルネット オフセット形SN
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(20枚)
1箱(20枚)
1箱(10枚)
外径(Φmm)
100
100
180
粒度
60
36
46
60
80
120
穴径(Φmm)
15
15
22
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
58116292
品番
SN1002P-60
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途
アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
2P
穴径(Φmm)
15
粒度
60
砥材
C
付属品
専用パッド2枚
タイプ
P(ガラス基材2枚)
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
適合材
アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
注意
※バラ売りには専用パッドは付属しておりません。