日本レヂボン
スキルネット オフセット形SN
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
1箱(20枚)
1箱(10枚)
外径(Φmm)
180
100
180
粒度
36
36
46
60
80
120
穴径(Φmm)
22
15
22
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
58116326
品番
SN1802P-36
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途
アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
2P
穴径(Φmm)
22
粒度
36
砥材
C
付属品
専用パッド1枚
タイプ
P(ガラス基材2枚)
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
適合材
アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
注意
※バラ売りには専用パッドは付属しておりません。