曜日別特売
RB1806-36M レヂボンベストRB 日本レヂボン 58116423

レヂボンベストRB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)外径(Φmm)180粒度36M砥材A/WA注文コード58116423品番RB1806-36M
参考基準価格(税別)¥19,750販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

独自の原料配合で鋭い切れ味を実現。
用途の広さが自慢です。

用途一般鋼などの金属研削作業。外径(Φmm)180厚さ(mm)6穴径(Φmm)22粒度36M砥材A/WA硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材一般鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする