曜日別特売
DOAT-2405(3M) DAP-A1専用屋外無指向性オプションアンテナ ダイヤトレンド 58119067

DAP-A1専用屋外無指向性オプションアンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード58119067品番DOAT-2405(3M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

DAP-A1専用オプションアンテナ。屋外で使用可能。無指向性。

仕様無指向性セット内容DOAT-2405用同軸ケーブル3M外形寸法(mm)Φ22.5×166.5入力インピーダンス50Ω動作温度(℃)-10~55アズワン品番64-8202-84電波周波数(GHz)2.4~2.5周波数(GHz)2.4アンテナ利得(dBi)最大:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする