ダイヤトレンド
DAP-A1専用屋外無指向性オプションアンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
58119076
品番
DOAT-2405(10M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
DAP-A1専用オプションアンテナ。屋外で使用可能。無指向性。
仕様
無指向性
セット内容
DOAT-2405用同軸ケーブル10M
外形寸法(mm)
Φ22.5×166.5
入力インピーダンス
50Ω
動作温度(℃)
-10~55
アズワン品番
64-8202-83
電波周波数(GHz)
2.4~2.5
周波数(GHz)
2.4
アンテナ利得(dBi)
最大:5