曜日別特売
PB-360 かるがるパワー平バール モトコマ 58121463

かるがるパワー平バール

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)360
内容量1本注文コード58121463品番PB-360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。

用途
建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!
全長(mm)360幅(mm)90(曲り部含む)高さ(mm)25材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)質量(g)440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 解体作業全般+α

DIYが高じて型枠、まぜ太郎でコン打ち、型枠払し。
たまにまぜ太郎の固まってしまったコンクリを小突いて剥がしたり。
木工事では床、壁解体など。
片やクルマいじりではドラシャの解体まで。。
そりゃもう多岐にわたり大活躍です。よくできた子です♪
中空だけど、強度は相当なものだと思います。曲がる気がしない。
また、私感ではかなり軽いと感じますけど・・
これを重いという方の気が知れないです(;・∀・)

対象商品 : 58121445
2021-10-10
用途: 解体作業

解体作業には欠かせません。5年使っていますが、本当に丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 58121472
2022-01-10
用途: 機械設置等
株式会社トータルエンジニアリング建設業・工事業

持ち運びやすいし、軽量ながら、思いのほか使い勝手が良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 58121481
2021-02-09
用途: 家具の解体
製造業

家具の隙間を見つけ、そこに先端をさしてテコの原理で持ち上げると
簡単に板が剥がれました。鋸で切る手間が省け助かりました。
軽いし、強いです。これからもドンドン活躍してもらいます。

対象商品 : 58121481
2021-01-27
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたよりもにかるくて使いやすいです、この上のサイズは価格差がありすぎるように思います。

対象商品 : 58121445
2020-04-25
用途: 棚の解体に
建設業・工事業

軽くて使いやすい。
長さも棚の解体に丁度良い。値段も安い

1が参考にしています
対象商品 : 58121551
2020-06-29
用途: 廃材の釘抜き作業
農・林・水産業

長い割には重く感じなく、とても重宝しています。
力を入れずに抜くことが出来ます。

対象商品 : 58121445
2023-09-14
用途: 機械のメンテナンス
東京化機装置株式会社

かるがるパワーと有ったが、実際の感覚からすると
重い。
アルミで無いのでそんなものかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
1が参考にしています
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
1が参考にしています
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする