TD42.2 テーパシャンクドリル NACHI(不二越) 58121752

テーパシャンクドリル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
刃径(Φmm)42.2
42.2
42.1
42.3
42.4
42.5
42.6
42.7
42.8
42.9
43.1
43.2
43.3
43.4
43.5
43.6
43.7
43.8
43.9
44.1
44.2
44.3
44.4
44.5
44.6
44.7
44.8
44.9
45.1
45.2
45.3
45.4
45.5
45.6
45.7
45.8
45.9
46.1
46.2
46.3
46.4
46.5
46.6
46.7
46.8
46.9
47.1
47.2
47.3
47.4
47.5
47.6
47.7
47.8
47.9
48.1
48.2
48.3
48.4
48.5
48.6
48.7
48.8
48.9
49.1
49.2
49.3
49.4
49.5
49.6
49.7
49.8
49.9
有効長(mm)225
全長(mm)370
内容量1本注文コード58121752品番TD42.2
参考基準価格(税別)¥82,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
刃径(Φmm)42.2有効長(mm)225全長(mm)370材質ハイスコーティングノンコートシャンク径MT4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする