NACHI(不二越)
テーパシャンクドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
42.3
42.3
42.3
42.1
42.2
42.4
42.5
42.6
42.7
42.8
42.9
43.1
43.2
43.3
43.4
43.5
43.6
43.7
43.8
43.9
44.1
44.2
44.3
44.4
44.5
44.6
44.7
44.8
44.9
45.1
45.2
45.3
45.4
45.5
45.6
45.7
45.8
45.9
46.1
46.2
46.3
46.4
46.5
46.6
46.7
46.8
46.9
47.1
47.2
47.3
47.4
47.5
47.6
47.7
47.8
47.9
48.1
48.2
48.3
48.4
48.5
48.6
48.7
48.8
48.9
49.1
49.2
49.3
49.4
49.5
49.6
49.7
49.8
49.9
有効長(mm)
225
225
230
235
240
245
全長(mm)
370
370
375
380
385
390
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58121761
品番
TD42.3
参考基準価格(税別)
¥82,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
42.3
有効長(mm)
225
全長(mm)
370
材質
ハイス
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT4