NACHI(不二越)
テーパシャンクドリル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
刃径(Φmm)
45.4
45.4
45.4
45.1
45.2
45.3
45.5
45.6
45.7
45.8
45.9
46.1
46.2
46.3
46.4
46.5
46.6
46.7
46.8
46.9
42.1
42.2
42.3
42.4
42.5
42.6
42.7
42.8
42.9
43.1
43.2
43.3
43.4
43.5
43.6
43.7
43.8
43.9
44.1
44.2
44.3
44.4
44.5
44.6
44.7
44.8
44.9
47.1
47.2
47.3
47.4
47.5
47.6
47.7
47.8
47.9
48.1
48.2
48.3
48.4
48.5
48.6
48.7
48.8
48.9
49.1
49.2
49.3
49.4
49.5
49.6
49.7
49.8
49.9
有効長(mm)
235
225
230
235
240
245
全長(mm)
380
370
375
380
385
390
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58122041
品番
TD45.4
参考基準価格(税別)
¥94,900
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
45.4
有効長(mm)
235
全長(mm)
380
材質
ハイス
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT4