SYW-2N ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYW-2N TRUSCO 58124687

ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYW-2N

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード58124687品番SYW-2N
参考基準価格(税別)¥305,090販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。
連結金具を使えば連結が簡単に行えます。
取手は薬品に強いABS樹脂製です。
オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。
ガロンビン18本収納できます。
高さが330mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。

用途薬品等の保管に。付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18トラスコ品番686-3295材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)705引出し数2RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)40収納の目安ガロンビン(18本)最大積載量(kg/台)70
注意
※収納物は含まれてません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき11,200/税込12,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする