4450825 惣菜容器 バイオカップ MP 本体 リスパック 58126435

4450825 惣菜容器 バイオカップ MP 本体 リスパック 58126435
4450825 惣菜容器 バイオカップ MP 本体 リスパック 58126435

惣菜容器 バイオカップ MP 本体

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)直径(Φmm)81高さ(mm)38注文コード58126435品番4450825
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥416
販売価格(税別)
378

シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。液漏れしにくく、持ち帰りも安心です。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。蓋は別売です。

対応MP81-TC商品タイプ本体高さ(mm)38直径(Φmm)81品番PBPM506材質バイオPET容量(mL)112電子レンジ非対応機能オーブン使用不可耐油性あり耐熱温度(℃)60タイプMP81-90B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58126523
2025-11-27
用途: 商品販売の為の容器
農・林・水産業

しっかりした硬さもあり、商品の漏れもないので重ねて陳列するのに良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする