交流電圧(V)60.00/600.0(オートレンジ)
、±1.0%rdg±2dg [45~65Hz] (600)
、±1.5%rdg±4dg [40~1kHz] (60/600)
抵抗(Ω)600.0/6.000/60.00/600.0k/6.000/40.00M(オートレンジ)
、±1.0%rdg±5dg(600Ω)
、±2.0%rdg±3dg(6/60/600kΩ)
、±3.0%rdg±3dg(6MΩ)
、±5.0%rdg±3dg(40MΩ)
仕様キャパシタンス:1.000/10.00/100.0μF
、±3.0%rdg±15dgt(1μF)
、±3.0%rdg±10dgt(10/100μF)
周波数(Hz)999.9/9.999k(オートレンジ)
、±0.1%rdg±3dgt
、(入力感度 電流:4A/電圧:2V以上)
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V, CAT Ⅲ 600V 汚染度2
、IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61010-2-033, IEC 61326-2-2 (EMC)
、 IEC 60529 IP40, EN50581(RoHS)
連続使用可能時間約170時間(NCV_LED、 バックライト消灯時)(R03使用時)
、 (オートパワーセーブ約10分)