交流電流(A)4.000/40.00/400.0電源単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2クランプ径(Φmm)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×26質量(g)約200(電池含む)幅(mm)(本体)70奥行(mm)(本体)26高さ(mm)(本体)120付属品9174(携帯用ケース)、単4形乾電池 LR03×2, 取扱説明書仕様導体位置による誤差:センサ中心測定の確度に対し最大2%加算適合規格IEC 61010-1, IEC 61010-2-032、CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度2、IEC 61326-1(EMC), IEC 60529 IP40, EN50581(RoHS)コード長さ(m)約1.8(センサ一体型)寸法(Φmm)センサケーブル:約5.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体部:120×70×26使用電池単4形乾電池 R03/LR03(1.5V)×2連続使用可能時間LR03使用時 約120時間使用温湿度範囲0~+50℃ 80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+60℃ 70%以下(結露のないこと)被測定導体径最大Φ70mm確度±3%rdg±5dgt [45~500Hz] (センサ中心測定にて)RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタフルスケール<1.6, ハーフスケール<3.2、有効入力波高値は各レンジの√2倍とする過負荷保護AC500A/10秒間校正証明書一般校正