曜日別特売
KEW8177(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付) Iorリーククランプセンサ 共立電気計器 58127546

Iorリーククランプセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット
付属品9095(携帯用ケース)、取扱説明書
内容量1セット注文コード58127546品番KEW8177(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

DINプラグ採用

適合規格
IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, CAT III 300V 汚染度2,
、 IEC 61326-1(EMC)、EN50581(RoHS)
確度
±1.0%rdg±0.025mV (40~70Hz)
、±4.0%rdg±0.025mV (30Hz~5kHz、100mA以上の入力において)
付属品9095(携帯用ケース)、取扱説明書質量(g)約280定格電流(A)AC 10出力インピーダンス(Ω)約100出力電圧AC500mV/AC10A(50mV/A)コード長さ(m)約3使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)被測定導体径Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×81×36出力端子MINI DIN 6pinRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする