直流電圧(V)340m/3.4/34/340/600、(入力インピーダンス:約10MΩ)、±1.5%rdg±4dgt交流電圧(V)3.4/34/340/600(入力インピーダンス:10MΩ)±1.5%rdg±5dgt(50~400Hz)抵抗(Ω)340/3.4/34/340k/3.4/34M、±1%rdg±3dgt(0~340kΩ)、±5%rdg±5dgt(3.4MΩ)、±15%rdg±5dgt(34MΩ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×128×27質量(g)約220(電池含む)電源単4形乾電池R03(1.5V)×2奥行(mm)27付属品単4形乾電池R03(1.5V)×2、取扱説明書仕様先端ピン長:18mm適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1周波数(kHz)(電流)3.4/10±0.1%rdg±1dgt、(電圧)3.4/34/300±0.1%rdg±1dgt(入力感度 電流:15A/電圧:30V以上)分解能AC/DC 0.1A(最小)連続使用時間(時間)約45(オートパワーセーブ約10分)交流電流(A)60±2%rdg±5dgt(50/60Hz)使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2直流電流(A)60±2.0%rdg±5dgt交流電流60.0A±2%rdg±5dgt(50/60Hz)導通30±10Ω以下でブザー鳴動被測定導体径最大Φ6mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27導通(Ω)340(30±10Ω以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正