レヂトン
オフセット型研削砥石 RST
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
外径(Φmm)
180
100
180
粒度
24
24
36
穴径(Φmm)
22
15
22
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
58128228
品番
RST 180×6×22 A/WA24P
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
コストパフォーマンスタイプ。
一般鋼の研削作業に適した汎用品。
用途
一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。
粒度
24
厚さ(mm)
6
砥材
A/WA
穴径(Φmm)
22
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
180
適合材
一般鋼
結合度
P
注意
※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※砥石の側面は使用しないでください。