※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは 間口(mm)1500
内容量1台注文コード58132159品番M5-8564BSFC
参考基準価格(税別)¥62,680販売価格(税込)¥52,778販売価格(税別)
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。