SGEZ22.0 SGフラットドリル NACHI(不二越) 58132243

SGフラットドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)22
シャンク径(Φmm)20
シャンク形状エンドミルシャンク
全長(mm)113
内容量1本注文コード58132243品番SGEZ22.0
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ドリル径(Φmm)22溝長(mm)44全長(mm)113シャンク径(Φmm)20材質高合金ハイス表面処理SGコーティングシャンク形状エンドミルシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする